| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2735045 Herst.-Nr.: K210115D EAN/GTIN: 5013969901177 |
| |
|
| | |
| Material = Stahl Finish = Chrom Abmessungen = 115 x 13mm Haspe-Lochdurchmesser = 47mm Länge = 115mm Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Finish: | Chrom | Abmessungen: | 115 x 13mm | Haspe-Lochdurchmesser: | 47mm | Länge: | 115mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, Haspe, Türüberfalle, Überfallen, Bügelschloss, Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, überfalle kasp, haspe, 2735045, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Haspe & Klammern, Kasp, K210115D, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Hasp & Staples |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,32* | € 9,37* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,63* | € 9,38* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,56* | € 9,54* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,90* | € 12,07* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,38* | € 12,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|