Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfalle und Schließplatte, Stufe 5, Stahl, (B x H x T) 47 x 117 x 32 mm, K2101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überfalle und Schließplatte, Stufe 5, Stahl, (B x H x T) 47 x 117 x 32 mm, K2101
Überfalle und Schließplatte, Stufe 5, Stahl, (B x H x T) 47 x 117 x 32 mm, K2101
Artikel-Nr.:
     4502-03L4784
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K210115D
EAN/GTIN:
     5013969901177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
- Gehärtete Überfalle – Extraschutz gegen Aufbruchversuche - Verchromte Ausführung – Besondere Korrosionsbeständigkeit - Verdeckte Befestigung – Erhöhte Sicherheit - Inklusive Befestigungsschrauben - Länge: 115 mm - Für Bügeldurchmesser von maximal: 13,4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Überfalle und Schließplatte
Breite:
47 mm
Bügeldurchmesser:
13.4 mm
Höhe:
117 mm
Material:
Stahl
Sicherheitsstufe:
5
Tiefe:
32 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.213 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, Haspe, Türüberfalle, Überfallen, Bügelschloss, Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, überfalle kasp, haspe, Computer, Computerzubehör, Schloss, Werkstattausstattung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,33*
€ 9,43*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,64*
€ 9,45*
€ 8,95*
ab € 6,57*
€ 9,60*
€ 5,90*
ab € 6,91*
€ 12,15*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 8,40*
€ 12,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.