Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung PVC Messing, vernickelt 149.22mm 0.5mm² Schwarz / Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14665030
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     4969
EAN/GTIN:
     5060641276047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
Messkabel
Messleitung
messkabel bnc
Messleitung, Typ=4969, Gesamtlänge=184.53 mm, Leitungslänge=149.22 mm, Nennspannung AC=500 V, Nennspannung DC=500 V, Querschnitt=0.5 mm², Farbe Messleitung=Schwarz Rot, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=BNC-Buchse, Kontakt B=Offenes Ende, Kontaktmaterial=Messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
122 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63
€ 14,99*
ab € 10,06*
€ 15,98*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,44*
€ 17,23*
€ 8,95*
ab € 11,62*
€ 18,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023369
ab € 3,45*
Zubehör
Pomona
1442
ab € 19,90*
Zubehör
Pomona
72937
ab € 19,93*
Zubehör
RS Pro
5465165
ab € 5,88*
Zubehör
RS Pro
5465159
ab € 6,47*
Zubehör
RS Pro
5464061
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.