Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pomona BNC-Messleitung Buchse, Schwarz, Rot PVC-isoliert 150mm, 500V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pomona BNC-Messleitung Buchse, Schwarz, Rot PVC-isoliert 150mm, 500V ac
Pomona BNC-Messleitung Buchse, Schwarz, Rot PVC-isoliert 150mm, 500V ac
Pomona BNC-Messleitung Buchse, Schwarz, Rot PVC-isoliert 150mm, 500V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-1873196
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     4969
EAN/GTIN:
     5060641276047
Suchbegriffe:
BNC Kabel
Messkabel
Messleitung
bnc kabel 20cm
Leitungslänge = 150mm
Messleitungstyp = BNC-Messleitungen
Nennspannung = 500V ac
Anschluss A Gender = Buchse
Anschluss A Ausrichtung = Gerade
Anschluss B Ausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Vergoldetes Berylliumkupfer, Vernickeltes Messing
Isoliermaterial = PVC
Betriebstemperatur max. = +55°C

BNC auf Kabel mit zwei losen Drähten. Geformte rote und schwarze Kabelkomponenten mit einem BNC-Steckverbinder (Stecker oder Buchse) an einem Ende. Das andere Ende hat einen roten und schwarzen losen Draht.
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
150mm
Messleitungstyp:
BNC-Messleitungen
Nennspannung:
500V ac
Anschluss A Gender:
Buchse
Anschluss A Ausrichtung:
Gerade
Anschluss B Ausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Vergoldetes Berylliumkupfer, Vernickeltes Messing
Isoliermaterial:
PVC
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel, bnc kabel pomona, 1873196, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Pomona, 4969, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
€ 14,99*
ab € 10,64*
€ 16,78*
2 Tage
85
€ 5,95*
ab € 11,43*
€ 17,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,87*
€ 18,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023369
ab € 3,47*
Zubehör
Pomona
1442
ab € 21,13*
Zubehör
Pomona
72937
ab € 21,05*
Zubehör
RS Pro
5465165
ab € 5,91*
Zubehör
RS Pro
5465159
ab € 5,58*
Zubehör
RS Pro
5464061
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.