Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14473958
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     RST 5-3-VAD 1A-1-3-226/1 M
EAN/GTIN:
     4020841224621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 1m
sensorkabel
Konfektioniertes Kabel, Typ=RST 5-3-VAD 1A-1-3-226/1 M, Alternative (Alias)=11912, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Leiter=3, Länge=1 m, Nennspannung=32 V, Nennstrom=4 A, Abschirmung=Ungeschirmt, Ausrichtung des Steckverbinders=Ventilstecker Typ A, Farbe Sensorkabel=Schwarz, Schutzart=IP67, Stecker/Buchse=Stecker, Steckverbinder A=M12-Stecker, Steckverbinder B=M12-Steckverbinder, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, Ummantelung=PUR, Konformität mit Normen=UL Listed, Serien=RST Series
Weitere Suchbegriffe: lumberg automation sensorleitung, Konfektioniertes Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 17,54*
€ 33,49*
Lager 115
89
Frei Haus
ab € 21,63*
€ 34,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0332 03
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.