Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg DIN-Stecker Gerade 3-polig, 250 V ac / 5A IP68, Lötanschluss Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumberg DIN-Stecker Gerade 3-polig, 250 V ac / 5A IP68, Lötanschluss Kabelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-5334819
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0332 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
lumberg din-stecker 3pol
din stecker
din-stecker 3 pol
Anzahl der Kontakte = 3
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Verbindungstyp = Schrauben
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 250 V ac
Schutzart = IP68
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
DIN-Nummer = DIN EN 60529
Kontaktmaterial = Messing

IEC60130-9. 0332 Kabelstecker. Gewindeanschluss und Lötanschlussklemmen 360 ° abgeschirmt
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Verbindungstyp:
Schrauben
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
250 V ac
Schutzart:
IP68
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
DIN-Nummer:
DIN EN 60529
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 5334819, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Lumberg, 033203, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0380
ab € 5,33*
Zubehör
Lumberg
0304 03
ab € 4,61*
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 24,28*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.