Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig, DIN 43650 Form A Buchse gewinkelt / M12 Stecker gerade, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4576056
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     RST 5-3-VAD 1A-1-3-226/1M
EAN/GTIN:
     4020841224621
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 1m
sensorkabel
Aderzahl = 5
Mantelmaterial = PUR
Steckverbinder 1 = DIN 43650 Form A
Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 4
Kodierung = A
Schirmung = Ungeschirmt
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP67
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Aderzahl:
5
Mantelmaterial:
PUR
Steckverbinder 1:
DIN 43650 Form A
Kontaktanzahl Steckverbinder 2:
4
Kodierung:
A
Schirmung:
Ungeschirmt
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: lumberg automation sensorleitung, 4576056, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Lumberg Automation, RST53VAD1A132261M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables, Belden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,54*
€ 33,49*
2 Tage
89
Frei Haus
ab € 21,63*
€ 34,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0332 03
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.