Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 7 ... 9mm, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14462580
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     12023/2/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Kabelverschraubung, Typ=12023/2/SP, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Gewindelänge=-999, Klemmdurchmesser max.=9 mm, Klemmdurchmesser min.=7 mm, Farbe Ummantelung=Gelb, Inkl. Gegenmutter=Nein, Gewindegrösse=-999, Serien=Buccaneer®
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
11 mm
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchführung, rundsteckverbinder buccaneer, Kabelverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 0,85*
Lager 115
330
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,5147*
€ 0,9419*
1 Tag
280
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,96*
2 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,96*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,9419*
€ 1,12086
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8888*
€ 1,05767
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7247*
€ 0,86239
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6747*
€ 0,80289
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6147*
€ 0,73149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5847*
€ 0,69579
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5147*
€ 0,61249
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,7095* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bulgin
PX0735/S
ab € 9,17*
Sonstiges
Bulgin
PX0736/P
ab € 8,74*
Sonstiges
Bulgin
PX0736/S
ab € 10,97*
Sonstiges
Bulgin
PX0737/P
ab € 13,31*
Sonstiges
Bulgin
PX0737/S
ab € 12,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.