Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin 12023/2/SP Rundstecker Kabeldurchführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D17585
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     12023/2/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Durchführungstülle für die Serie "Standard Buccaneer".
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Stecker:
BNC
Kabel-Ø (max.):
9 mm
Kabel-Ø (min.):
7 mm
Anschlusswinkel:
180 °
Passend für:
ESKA Bulgin Serie Standard Buccaneer
Herstellerfarbe:
Gelb
Kabel-Durchmesser (Details):
7 mm
Produkt-Art:
Rundstecker Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchführung, rundsteckverbinder buccaneer, Bulgin, 841-8844, ESKA-Bulgin
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,83*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 0,85*
1 Tag
330
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,5147*
€ 0,9419*
1 Tag
280
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,96*
2 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bulgin
PX0735/S
ab € 9,15*
Sonstiges
Bulgin
PX0736/P
ab € 8,78*
Sonstiges
Bulgin
PX0736/S
ab € 10,99*
Sonstiges
Bulgin
PX0737/P
ab € 13,32*
Sonstiges
Bulgin
PX0737/S
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.