Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin 12023/2/SP Rundstecker Kabeldurchführung 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740262-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     12023/2/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin 12023/2/SP Rundstecker Kabeldurchführung 1 St.

Standard Buccaneer- Durchführungstülle

Durchführungstülle für die Serie "Standard Buccaneer".

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Farbe: gelb · Herst.-Teilenr.: 12023/2/SP · Herstellerfarbe: Gelb · Kabel-Ø (max.): 9 mm · Kabel-Ø (min.): 7 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Kabel-Ø-Bereich:
7 - 9 mm
Marke:
Bulgin
Farbe:
gelb
Passend für Steckverbinder:
ESKA Bulgin Serie Standard Buccaneer
Herst.-Teilenr.:
12023/2/SP
Typ (Hersteller-Typ):
12023/2/SP
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Durchmesser (Details):
7 mm
Kabel-Ø (max.):
9 mm
Kabel-Ø (min.):
7 mm
Stecker (am Gerät):
BNC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchführung, rundsteckverbinder buccaneer, Bulgin, 12023/2/SP, 841-8844, ESKA-Bulgin
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,83*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 0,85*
1 Tag
330
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,5147*
€ 0,9419*
Lager 102
280
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,96*
2 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bulgin
PX0735/S
ab € 9,19*
Sonstiges
Bulgin
PX0736/P
ab € 8,78*
Sonstiges
Bulgin
PX0736/S
ab € 10,99*
Sonstiges
Bulgin
PX0737/P
ab € 13,32*
Sonstiges
Bulgin
PX0737/S
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.