Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Buchse, Gestanzt, 24 ... 20AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14450724
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     163088-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Crimpkontakt, Typ=163088-1, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.2 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Nennstrom=13 A, Querschnitt AWG max.=20 AWG, Querschnitt AWG min.=24 AWG, Art des Kontakts=Gestanzt, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Buchse, Zur Verwendung mit=Steckverbinder Multimate Typ III+, Serie=III+
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
3 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,54*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,14*
€ 1,75*
2 Tage
187
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,77*
Lager 115
1247
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 1,78*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
305183
ab € 10,61*
Zubehör
TE Connectivity
58495-1
ab € 242,53*
Zubehör
TE Connectivity
455830-1
ab € 27,59*
Zubehör
TE Connectivity
539668-2
ab € 684,47*
Zubehör
TE Connectivity
539972-1
ab € 45,60*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 184,01*
Zubehör
TE Connectivity
91505-1
ab € 786,46*
Zubehör
TE Connectivity
539635-1
ab € 166,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.