Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, Stecker, 4A, 500V, Anzahl Kontakte - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14381034
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22-05-7028
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Stiftleiste, Typ=22-05-7028, Alternative (Alias)=A-7395-2B, A=5.08 mm, Anzahl Kontakte=2, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Montagestiftlänge=3.8 mm, Nennspannung=500 V, Nennstrom=4 A, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Verbindungsstiftlänge=6.7 mm, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Ja, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=KK 254
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,26 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0856*
€ 0,2057*
10
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,77*
5
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,77*
Lager 115
13259
25
€ 5,95*
ab € 0,4479*
€ 0,929*
2 Tage
1622
3
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,929*
€ 1,10551
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,819*
€ 0,97461
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,759*
€ 0,90321
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6055*
€ 0,72055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5079*
€ 0,6044
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4479*
€ 0,533
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22-01-3027
ab € 0,0204*
Zubehör
Molex
22012021
ab € 0,0609*
Zubehör
Molex
22012027
ab € 0,0476*
Zubehör
Molex
38-00-1332
ab € 0,0815*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.