Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; KK 254; 2,54mm; PIN: 2; THT; 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; männlich; KK 254; 2,54mm; PIN: 2; THT; 4A
Buchse; Leitung-Platte; männlich; KK 254; 2,54mm; PIN: 2; THT; 4A
Artikel-Nr.:
     2805-MX-7395-02B
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22057028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Hersteller: MOLEX
Farbe: weiss
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Max. Betriebsspannung: 250V
Anzahl Pole: 2
Steckverbinder-Serie: KK 254
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x2
Steckverbinder-Variante: einrastend
Maximalstrom: 4A
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Alias: 22057028
Engineering PN: A-7395-2B
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0855*
€ 0,206*
10
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,77*
5
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,77*
1 Tag
13259
25
€ 5,95*
ab € 0,4479*
€ 0,919*
1 Tag
1622
3
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,1782*
€ 0,21206
pro Stück
ab 45 Stück
€ 0,1553*
€ 0,18481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1421*
€ 0,1691
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1391*
€ 0,16553
pro Stück
ab 135 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1143*
€ 0,13602
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1097*
€ 0,13054
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22-01-3027
ab € 0,0204*
Zubehör
Molex
22012021
ab € 0,0608*
Zubehör
Molex
22012027
ab € 0,0478*
Zubehör
Molex
38-00-1332
ab € 0,0813*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.