Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 254 Stiftleiste gewinkelt, 2-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 4A, Nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex KK 254 Stiftleiste gewinkelt, 2-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 4A, Nicht
Artikel-Nr.:
     108EL-1732916
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22-05-7028
EAN/GTIN:
     5059039353880
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Serie = KK 254
Raster = 2.54mm
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Seriennummer = 7395
Betriebsspannung = 250,0 V

KK-Kabel-Platine, Stiftleiste für Leiterplattenmontage mit Kraftschlusssicherung Serie 7395. Die rechtwinklige KK 254-Kabel-Platine-Stiftleiste für Leiterplattenmontage mit Kraftschlusssicherung der Serie 7395 ist hintereinander stapelbar. Die Kontaktstifte sind 0,64 mm im Quadrat und für diese KK 254-Kabel-Platine-Stiftleisten für die Leiterplattenmontage mit Kraftschluss der Serie 7395 aus verzinntem Messing gefertigt. Das Gehäusematerial für diese KK 254-Kabel-Platine-Stiftleisten für die Leiterplattenmontage mit Kraftschluss der Serie 7395 ist Nylon gemäß UL 94V-0. Passende Gehäuse für die KK 254-Kabel-Platine-Stiftleisten für die Leiterplattenmontage mit Kraftschluss der Serie 7395 sind: Best.-Nr. ; 670-2822 670-2822 für die Serie KK 254 2695 (typisch). Best.-Nr. ; 296-4934 296-4934 für die Serie KK 254 6471 (typisch) (mit Verriegelung und polarisierter Rippenausführung).
Weitere Informationen:
Serie:
KK 254
Raster:
2.54mm
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Seriennummer:
7395
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: molex stiftleiste 2pol, leiterplattenbuchse, molex leiterplattenbuchsen, 1732916, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 22057028, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0853*
€ 0,2055*
10
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,77*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,77*
1 Tag
13259
25
€ 5,95*
ab € 0,4479*
€ 0,929*
1 Tag
1622
3
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22-01-3027
ab € 0,0204*
Zubehör
Molex
22012021
ab € 0,0613*
Zubehör
Molex
22012027
ab € 0,0479*
Zubehör
Molex
38-00-1332
ab € 0,0813*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.