Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 254 Leiterplattenbuchse gewinkelt 2-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2965072
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     38-00-1332
EAN/GTIN:
     5059039360420
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Typ = Buchsenleiste
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 2.5A
Betriebsspannung = 250 V
Serie = KK 254
Kontaktmaterial = Bronze
Seriennummer = 4455

UL (E29179) und CSA (LR 19980). Leiterplattenbuchse 90°. Die Leiterplattensteckverbinder KK 254 der Serie 4455 sind rechtwinklige Leiterplattenbuchsen. Teilenummern 38-00-13xx sind ausgestattet mit flexiblen Federstabklemmen aus Phosphorbronze ausgestattet und verzinnt. Teilenummern 22-15-2xx6 sind mit Standardklemmen aus Messing ausgestattet und verzinnt. Teilenummern 22-16-2xx1 sind mit Standardklemmen aus Messing ausgestattet und vollständig vergoldet. Teilenummern 22-16-2xx0 sind mit Standardklemmen aus Messing ausgestattet und im Kontaktbereich vergoldet sowie im Lötbereich verzinnt. Das Gehäusematerial dieser rechtwinkligen Leiterplattenbuchsen KK der Serie 254, 4455 ist ein Nylon gemäß UL94 V-0. ; 479-096 479-096 ist ein Kit aus 10 8-poligen Gehäusen und 10 Ausrichtungsstiften
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Typ:
Buchsenleiste
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
2.5A
Betriebsspannung:
250 V
Serie:
KK 254
Kontaktmaterial:
Bronze
Seriennummer:
4455
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 1-reihig, leiterplattenbuchse, molex leiterplattenbuchsen, 2965072, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Molex, 38001332, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,0813*
€ 0,1378*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,366*
€ 1,053*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1378*
€ 0,164
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1229*
€ 0,1463
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1207*
€ 0,1436
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1141*
€ 0,1358
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1067*
€ 0,127
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,689* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22284023
ab € 0,0711*
Zubehör
Molex
22053021
ab € 0,0874*
Zubehör
Molex
22112022
ab € 0,165*
Zubehör
Molex
22232021
ab € 0,0719*
Zubehör
Molex
22-03-2021
ab € 0,0938*
Zubehör
Molex
22-12-2024
ab € 0,20*
Zubehör
Molex
22-05-2021
ab € 0,144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.