Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2.54 mm 22057028 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2447856-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22057028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Molex Einbau-Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2.54 mm 22057028 1 St. Bag

KK® 254

KK 254 Wire-to-Board Header, Right-Angle, with Friction Lock, 2 Circuits

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Reihen: 1 · Beschichtungsdicke Printseite: 5.08 µm · Beschichtungsdicke Steckseite: 5.08 µm · Gehäuse-Material: Nylon (NL) · Herstellerfarbe: Natural-Weiß · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche Printseite: Zinn · Kontaktoberfläche Steckseite: Zinn · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl Gesamt: 2 · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Verriegelung · Verpackungsart (Bauteile): Bag · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natural-Weiß
Engineering Part No:
A-7395-2B
Engineering Series Name:
100 HDR FLK RA SQ
Engineering Series No:
07395
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
weiß
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Verriegelung
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
22057028
Typ (Hersteller-Typ):
22057028
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
500 V
Rastermaß:
2.54 mm
Beschichtungsdicke Printseite:
5.08 µm
Beschichtungsdicke Steckseite:
5.08 µm
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Einbau-Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: molex stiftleiste 2pol, leiterplattenbuchse, molex leiterplattenbuchsen, Molex, 22057028, 22-05-7028
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0853*
€ 0,2055*
10
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,77*
5
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 0,77*
1 Tag
13259
25
€ 5,95*
ab € 0,4479*
€ 0,929*
Lager 102
1622
3
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22-01-3027
ab € 0,0204*
Zubehör
Molex
22012021
ab € 0,0613*
Zubehör
Molex
22012027
ab € 0,0479*
Zubehör
Molex
38-00-1332
ab € 0,0813*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.