Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse 16A M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14344371
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 20 016 0251
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Sockelgehäuse 16A M25, Typ=19 20 016 0251, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=16A, Montageart Steckverbinder=SDM, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=M25, Serien=Han A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
205 g
Breite:
190 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Sockelgehäuse 16A M25
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,53*
€ 15,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,51*
€ 15,38*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,6984*
€ 15,5184*
8 Tage
24
€ 6,95*
ab € 12,3615*
€ 16,4315*
Lager 115
15
€ 5,95*
ab € 18,95*
€ 28,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19 00 000 5190
ab € 2,261*
Zubehör
Harting
09 20 016 2612
ab € 9,33*
Zubehör
Harting
09 20 016 2613
ab € 9,29*
Zubehör
Harting
09 20 016 2812
ab € 11,36*
Zubehör
Harting
09 21 025 3001
ab € 6,81*
Zubehör
Harting
09 21 025 3101
ab € 6,52*
Zubehör
Harting
09 70 020 2622
ab € 8,83*
Zubehör
Harting
09 70 020 2817
ab € 11,41*
Zubehör
Harting
09200160440
ab € 9,83*
Zubehör
Harting
09200160441
ab € 9,94*
Zubehör
Harting
19 00 000 5090
ab € 6,34*
Zubehör
Harting
19 20 016 0546
ab € 8,93*
Zubehör
Harting
09 20 016 1441
ab € 7,70*
Zubehör
Harting
19 20 016 1440
ab € 6,69*
Zubehör
Harting
09 20 016 1541
ab € 6,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.