Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han CGM-M Kabelverschraubung, M25 Metall 9mm/ 16mm, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8436306
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 00 000 5090
EAN/GTIN:
     5059039132065
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung messing m25
kabelverschraubung m25
kabelverschraubungen messing
Gewindegröße = M25
Kabeldurchmesser max. = 16mm
Kabeldurchmesser min. = 9mm
Material = Metall
Farbe = Metall
Serie = Han CGM-M
Schutzart = IP68
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +100 °C.

Die angegebenen Kabeldurchmesser sind in der Form min/max. Harting Kabelverschraubungen. Kabelverschraubungen CGM-M aus vernickeltem Messing von Harting für die Verwendung mit den Industriesteckverbindern der Harting HAN-Serie. Die NBR-Dichtung und der Polyamid-Klemmring der wasserdichten Kabelverschraubung bieten die Schutzart IP68 und gewährleisten eine vollständige Abdichtung gegen Staub und Wasser. Robust konstruiert bieten die Metall-Verschraubungen eine hervorragende Kabelhaltekraft und eine optimale Zugentlastung, wenn sie mit hohen und niedrigen Harting HAN-Bauhauben abgeschlossen werden. Mit einer Auswahl an metrischen und PG-Gewinden und einer großen Auswahl an Kabelklemmgrößen in mm bieten die CGM-M-Verschraubungen eine effektive Lösung für vielfältige elektrische und industrielle Kabeleinführungsanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP68/69 Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit Vollständig gegen Staub abgedichtet Hochwertiges vernickeltes Messing NBR-Dichtung und Polyamid-Klemmring Komplettes Sortiment an metrischen und PG-Gewinden erhältlich Eine große Auswahl an Kabeldurchmessern Geeignet für den Einsatz mit ungeschirmten Kabeln. Anwendungen. Die wetterfesten Kabelverschraubungen CGM-M sind robust konstruiert und eignen sich ideal für Umgebungen, die eine hohe mechanische und chemische Beständigkeit erfordern. Einige der häufigsten Einsatzgebiete sind:. Robotik und bewegliche Maschinen Schalttafeln und Schaltschränke Werkzeugmaschinenstationen Industrielle Automatisierung Förderbänder Strom- und Versorgungsanlagen. Umgebungsbedingungen. Die HAN CGM-M-Kabelverschraubungen sind vollständig abgedichtet und haben die Schutzart IP68/69. Das bedeutet, dass die Metallkabelverschraubungen staubdicht sind und vor den ständigen Auswirkungen des Eintauchens in Wasser geschützt sind. Die Kabelverschraubungen CGM-M sind ideal für rauere Umgebungen und Außenanwendungen.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M25
Kabeldurchmesser max.:
16mm
Kabeldurchmesser min.:
9mm
Material:
Metall
Farbe:
Metall
Serie:
Han CGM-M
Schutzart:
IP68
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +100 °C.
Weitere Suchbegriffe: 8436306, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, HARTING, 19000005090, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,31*
€ 8,00*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,89314*
€ 8,72314*
1
€ 5,46*
ab € 6,30*
€ 8,75*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,95*
€ 8,80*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 20,79*
€ 28,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
Zubehör
RS Pro
8117670
ab € 0,872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.