Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz Han D 25pol, 25 Pole, Crimp, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14343620
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 21 025 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Stifteinsatz Han D 25pol, Typ=09 21 025 3001, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=16A, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Positionen=25, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
24 mm
Nettogewicht:
35 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
35 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Stifteinsatz Han D 25pol
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,60*
€ 8,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,61*
€ 8,85*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,5015*
€ 8,9251*
5 Tage
50
€ 6,95*
ab € 6,8643*
€ 9,3819*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,59*
€ 22,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 15 000 6203
ab € 0,37*
Zubehör
Harting
09 20 016 0301
ab € 8,3924*
Zubehör
Harting
09 20 016 0321
ab € 11,6275*
Zubehör
Harting
09150006204
ab € 51,63*
Zubehör
Harting
09 15 000 6102
ab € 0,36*
Zubehör
Harting
09 15 000 6104
ab € 0,3679*
Zubehör
Harting
09 21 025 3101
ab € 6,356*
Zubehör
Harting
19200321521
ab € 10,66*
Zubehör
Harting
09200160440
ab € 9,6657*
Zubehör
Harting
09200160441
ab € 9,88*
Zubehör
Harting
09200320520
ab € 12,1205*
Zubehör
Harting
09150006223
ab € 2,5716*
Zubehör
Harting
09 20 016 0252
ab € 12,6752*
Zubehör
Harting
19 20 016 0251
ab € 11,3849*
Zubehör
Harting
09 20 016 0251
ab € 12,362*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.