Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz Han E 24pol, 24 Pole, Schraubanschluss, Steckbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14343315
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 024 2701
EAN/GTIN:
     5059039174805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Buchseneinsatz Han E 24pol, Typ=09 33 024 2701, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=18 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.75 mm², Für Schalengrösse=24B, Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Positionen=24, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han E
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
123,140 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
123,14 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Buchseneinsatz Han E 24pol
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,57*
€ 13,79*
1 Tag
7
€ 4,99*
ab € 10,51*
€ 13,81*
€ 5,00*
ab € 10,56*
€ 13,83*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,5359*
€ 14,1716*
Lager 115
Frei Haus
ab € 19,32*
€ 32,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 62 824 0301
ab € 18,5088*
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 12,9176*
Zubehör
Harting
09 30 024 0307
ab € 10,30*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,0127*
Zubehör
Harting
09 33 024 2601
ab € 9,9609*
Zubehör
Harting
09300241250
ab € 14,8273*
Zubehör
Harting
09300240540
ab € 13,8218*
Zubehör
Harting
09300240521
ab € 11,3869*
Zubehör
Harting
09 30 024 0421
ab € 12,19*
Zubehör
Harting
19 30 024 1732
ab € 13,17*
Zubehör
Harting
19 30 024 0232
ab € 16,6809*
Zubehör
Harting
19 30 024 0272
ab € 18,1489*
Zubehör
Harting
19 62 824 0273
ab € 43,5456*
Zubehör
Harting
09 30 024 1230
ab € 14,5731*
Zubehör
Harting
09 30 024 0420
ab € 12,4473*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.