Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312612
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 016 0321
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Anbaugehäuse 16A, Typ=09 20 016 0321, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=16A, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=-999, Serien=Han A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
41 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
92 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,85*
€ 16,00*
€ 5,46*
ab € 11,88*
€ 16,03*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,9686*
€ 16,1386*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,47*
€ 16,80*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 27,32*
€ 43,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 016 2612
ab € 9,31*
Zubehör
Harting
09 20 016 2613
ab € 9,13*
Zubehör
Harting
09 20 016 2812
ab € 11,33*
Zubehör
Harting
09 21 025 3001
ab € 6,81*
Zubehör
Harting
09 21 025 3101
ab € 6,50*
Zubehör
Harting
09 70 020 2622
ab € 8,75*
Zubehör
Harting
09 70 020 2817
ab € 11,45*
Zubehör
Harting
09200160440
ab € 9,83*
Zubehör
Harting
09200160441
ab € 9,87*
Zubehör
Harting
19 20 016 0546
ab € 8,86*
Zubehör
Harting
09 20 016 1441
ab € 7,69*
Zubehör
Harting
19 20 016 1440
ab € 7,16*
Zubehör
Harting
09 20 016 1541
ab € 6,68*
Zubehör
Harting
09 20 016 0541
ab € 9,51*
Zubehör
Harting
09 20 016 0540
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.