Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkabel PVC 32A Messing, vernickelt 2m 2.5mm² Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14022206
Herst.-Nr.:
     MLS WS 200-2.5 BLACK
EAN/GTIN:
     4250260208098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
laborkabel bananenstecker
Laborkabel, Typ=MLS WS 200-2.5 BLACK, Alternative (Alias)=934 089-100, Gesamtlänge=2.12 m, Leitungslänge=2 m, Nennspannung AC=1 kV, Nennspannung DC=1 kV, Nennstrom=32 A, Querschnitt=2.5 mm², Farbe Messleitung=Schwarz, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Messing, vernickelt, Sicherheitskategorie=CAT II
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
92 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
92 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: laborkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 7,15*
€ 8,96*
1
€ 4,00*
ab € 6,10*
€ 11,97*
1 Tag
159
1
€ 14,99*
ab € 9,16*
€ 15,21*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 12,80*
€ 18,35*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 13,47*
€ 23,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930584101
ab € 0,99*
Zubehör
Hirschmann
973600100
ab € 1,12*
Zubehör
Hirschmann
973600101
ab € 1,12*
Zubehör
Hirschmann
930584100
ab € 1,29*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 3,84*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 3,88*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 53,47*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 106,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.