Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkabel, Nickel, 250mm, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14021852
Herst.-Nr.:
     MVL 2/25 RED
EAN/GTIN:
     4250260209521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
Prüfkabel
Laborkabel, Typ=MVL 2/25 RED, Alternative (Alias)=973 594-101, Gesamtlänge=314 mm, Leitungslänge=250 mm, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=60 V, Nennstrom=6 A, Querschnitt=0.5 mm², Farbe Messleitung=Rot, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Bananenstecker, 2 mm, stapelbar, Kontakt B=Bananenstecker, 2 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Nickel, Sicherheitskategorie=CAT I
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Prüfleitung, Prüfschnur, prüfkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 4,402*
€ 5,852*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,58*
€ 6,10*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,03*
€ 6,31*
1
€ 4,00*
ab € 3,78*
€ 6,68*
1 Tag
3
1
€ 14,99*
ab € 4,66*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930136100
ab € 3,31*
Zubehör
Hirschmann
934099101
ab € 1,97*
Zubehör
Hirschmann
972306100
ab € 4,13*
Zubehör
Hirschmann
930113101
ab € 3,00*
Zubehör
Hirschmann
932793001
ab € 18,60*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109100
ab € 3,83*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930109101
ab € 3,89*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
AK 2 S
ab € 5,30*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973919001
ab € 17,80*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
972306101
ab € 5,04*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 21,90*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932961001
ab € 22,29*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930160000
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.