Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiter-Wendeschütz 2.4A @ 30V Klasse 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13766405
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900414
EAN/GTIN:
     4046356504058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Motorschütz
Schaltschütz
Halbleiter-Wendeschütz, Typ=2900414, Alternative (Alias)=ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-2, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung, max.=550 V, Betriebsspannung, min.=42 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=23 mm, Höhe=99 mm, Isolationsspannung=500 V, Nennstrom=2.4 A, Schaltleistung=100 kA, Steuerspannung max. – AC=-999, Steuerspannung max. – DC=30 V, Steuerspannung min. – AC=-999, Steuerspannung min. – DC=19.2 V, Tiefe=114.5 mm, Überlastfreigabe max.=2.4 A, Überlastfreigabe min.=180 mA, Auslöseklasse=Klasse 10A, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=UL Listed ATEX IECEECB EAC CCC GL GL-SW, Serien=ELR H5
Weitere Suchbegriffe: Motorstarter, Vorschaltgerät, Wendeschütz, motorstarter phoenix contact, motorstarter, Halbleiter-Wendeschütz
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 98,84*
€ 109,82*
Frei Haus
ab € 97,12*
€ 109,83*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 98,56*
€ 110,02*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 99,45*
€ 110,43*
Lager 115
169
Frei Haus
ab € 165,24*
€ 190,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,13*
€ 226,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,56*
€ 224,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,63*
€ 210,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,43*
€ 208,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,24*
€ 196,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,252*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6893*
Zubehör
Phoenix Contact
2900752
ab € 30,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2901659
ab € 22,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.