Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läutewerk, 100dB, Dauerton, 230 VAC, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13766238
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     914.052.68
EAN/GTIN:
     4049787009505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
Schallgeber
Summerelement
Läutewerk, Typ=914.052.68, Durchmesser=167 mm, Höhe=76 mm, Schallpegel=100 dB, Stromverbrauch=55 mA, Tones=1, Anschlussart=Schraubklemme, Art der Klingel=Dauerton, Farbe der Klingel=Grau, Montageart=Oberflächenmontage, Schutzart=IP66, Betriebsspannung=230 VAC, Serien=914
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
85 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
1530 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531109590
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,20*
€ 157,77*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 137,72*
€ 158,33*
Frei Haus
ab € 140,77*
€ 161,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 142,25*
€ 163,46*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 143,74*
€ 174,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,61*
€ 207,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,80*
€ 206,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,91*
€ 201,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.