Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läutewerk 230V AC 91405268


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-86759815
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     914.052.68
EAN/GTIN:
     4049787009505
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
Schallgeber
Summerelement

Läutewerk 230V AC 91405268

Robustes Läutewerk mit Glocke in Stahlausführung Hohe Schutzart IP 66
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
167 mm
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Tonart:
Schnellschlag
Lautstärke:
100 dB
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,055 A
Montageart:
Aufputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 136,87*
€ 158,30*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 136,46*
€ 158,87*
Frei Haus
ab € 140,44*
€ 162,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,67*
€ 164,11*
Frei Haus
ab € 142,86*
€ 164,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,30*
€ 188,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,21*
€ 185,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.