Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirenenmodul 105dB 100mA 24V KombiSIGN 70 Sockelmontage IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13766155
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     844.123.55
EAN/GTIN:
     4049787012215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Schallgeber
Sirenenmodul, Typ=844.123.55, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Sockel=70 mm, Höhe gesamt=79 mm, Schallpegel max.=105 dB, Stromverbrauch=100 mA, Tones=1, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Nein, Lebensdauer=5000 h, Montageart=Sockelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP54, Stromart=AC DC, Ton-Typ=Alternierend, Serien=KombiSIGN 70
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
77 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
133 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,99*
€ 51,71*
€ 6,90*
ab € 39,95*
€ 51,82*
Frei Haus
ab € 40,80*
€ 52,70*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,63*
€ 52,87*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 45,20*
€ 61,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.