Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirenenelement 24 V DC 84412355


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-76760514
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     844.123.55
EAN/GTIN:
     4049787012215
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Schallgeber

Sirenenelement 24 V DC 84412355

Lautstarker alternierender Dauerton
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP40
Lautstärke:
105 dB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarmsirene, Sirene, Sirenenmodul Signalsäule, werma summerelement 24v, sirenenmodul signalsäule, schallgeber 24v, Signalgeber, Signalgerät, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Buzzer, Säule, Warngerät, Alarmgeber, Akustikmodul, Akustikmelder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 34,60*
€ 47,35*
€ 6,90*
ab € 38,83*
€ 51,12*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 39,03*
€ 51,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,72*
€ 53,59*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,68*
€ 54,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.