Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13765983 Herst.-Nr.: 3RW4027-1BB04 EAN/GTIN: 4011209691704 |
| | |
|
| | |
| Sanftanlaufgerät SIRIUS S0, Typ=3RW4027-1BB04, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung max. – AC=480 V, Betriebsspannung min. – AC=200 V, Breite=45 mm, Bremszeit max.=20 s, Höhe=125 mm, Nennleistung=15 kW, Nennspannung AC=400 V, Nennstrom=32 A, Steuerspannung max. – AC=24 V, Steuerspannung max. – DC=24 V, Steuerspannung min. – AC=-999, Steuerspannung min. – DC=-999, Tiefe=155 mm, Hochlaufzeit=0 bis 20 s, Montageart=Verschraubung Snap-On, Schutzart=IP20, Serien=3RW40 Series, Steuerspannungstyp=AC DC Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 60 mm | Nettogewicht: | 704 g | Tiefe: | 181 mm | Bruttogewicht: | 704 g | Breite: | 157 mm | MERCATEO_WA_NR: | 9032890090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 380,03* | € 411,59* | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 385,80* | € 416,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 397,78* | € 430,75* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 401,71* | € 431,92* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 406,51* | € 460,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|