Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftanlaufgerät SIRIUS S0 25A 400V 11kW 110 ... 230VAC / DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13765978
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RW3026-1BB14
EAN/GTIN:
     4011209719439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Motorstarter
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät SIRIUS S0, Typ=3RW3026-1BB14, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung max. – AC=480 V, Betriebsspannung min. – AC=200 V, Breite=45 mm, Höhe=125 mm, Nennleistung=11 kW, Nennspannung AC=400 V, Nennstrom=25 A, Steuerspannung max. – AC=230 V, Steuerspannung max. – DC=230 V, Steuerspannung min. – AC=110 V, Steuerspannung min. – DC=110 V, Tiefe=150 mm, Hochlaufzeit=0 bis 20 s, Montageart=Verschraubung Snap-On, Schutzart=IP20, Serien=3RW30 Series, Steuerspannungstyp=AC DC
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 243,59*
€ 268,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 261,36*
€ 287,39*
Frei Haus
ab € 263,62*
€ 288,76*
€ 5,95*
ab € 272,46*
€ 298,35*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 268,62*
€ 310,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,27*
€ 369,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,23*
€ 365,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,39*
€ 339,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,27*
€ 335,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,62*
€ 319,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RW30262BB14
ab € 244,93*
Ähnlich
Siemens
3RW30261BB04
ab € 246,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.