Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichttaster Relais, 1 Wechsler 2.5m 10ms 250V 4A IP67 W34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13762924
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WT34-R220
EAN/GTIN:
     4047084124648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Reflexionslichttaster, Typ=WT34-R220, Alternative (Alias)=1019233, Betriebsspannung, max.=250 V, Betriebsspannung, min.=20 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=27 mm, Erfassungsreichweite max.=2.5 m, Erfassungsreichweite mind.=100 mm, Höhe=70 mm, Laststrom=4 A, Länge=70 mm, Reaktionszeit=10 ms, Anschlussart=Anschluss, M16, Art der Ausgabe optischer Sensor=Relais, 1 Wechsler, Lichtart=LED, Infrarot, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Schutzart=IP67, Sensorart=Fotoelektrischer Näherungssensor mit Hintergrundausblendung, Serien=W34
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 238,01*
€ 257,11*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 242,92*
€ 262,35*
10 Tage
6
€ 6,95*
ab € 241,79*
€ 262,36*
Frei Haus
ab € 247,39*
€ 267,35*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 270,97*
€ 301,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,54*
€ 358,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,00*
€ 357,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,12*
€ 338,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,97*
€ 334,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,97*
€ 322,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 45,23*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.