Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexions-Lichttaster PNP 30mm 1ms 24V 50mA IP67 E3T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13759230
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3TSL232M
EAN/GTIN:
     4536854366413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Reflexions-Lichttaster, Typ=E3TSL232M, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=7 mm, Erfassungsreichweite max.=30 mm, Erfassungsreichweite mind.=5 mm, Höhe=20.6 mm, Laststrom=50 mA, Länge=11 mm, Reaktionszeit=1 ms, Anschlussart=Kabel, Art der Ausgabe optischer Sensor=PNP, Lichtart=LED, rot, Schaltart=Hell-EIN, Schutzart=IP67, Sensorart=Reflexionssensor (beschränkte Reflexion), Serien=E3T
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,05*
€ 107,76*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,10*
€ 112,28*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,97*
€ 114,26*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,61*
€ 118,97*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 103,91*
€ 135,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,51*
€ 157,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,45*
€ 139,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E39-L118
ab € 6,14*
Zubehör
Omron
E39-L116
ab € 5,54*
Zubehör
Omron
E39-L117
ab € 6,14*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,68*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.