| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13758176 Herst.-Nr.: IME18-12NPSZC0S EAN/GTIN: 4047084257346 |
| | |
|
| | |
| Induktiver Sensor, Typ=IME18-12NPSZC0S, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=12 mm, Höhe=-888, Laststrom=200 mA, Länge=69 mm, Schaltfrequenz=1 kHz, Stromverbrauch=10 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=2 %, Wiederholgenauigkeit (mm)=-888, Anschlussart=Stecker, M12, 4-polig, male, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.), Bauform=M18, Gehäusematerial=Metall Messing, vernickelt, Montageart=Nicht-bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=IME Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | HU | Höhe: | 28 mm | Nettogewicht: | 63 g | Tiefe: | 140 mm | Bruttogewicht: | 63 g | Breite: | 145 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536508090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,99* | € 31,47* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,38* | € 31,58* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,72* | € 33,62* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,52* | € 34,48* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,12* | € 36,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|