| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40147036 Herst.-Nr.: 1040982 EAN/GTIN: 4047084257346 |
| |
|
| | |
| Induktive Näherungssensoren, IME, Gehäusebauform: Standard, Schaltabstand Sn: 12 mm, Einbau in Metall: Nicht bündig, Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter, Schaltausgang: PNP, Schaltfunktion: Schließer, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, sick induktiver näherungssensor 12mm, näherungsschalter magnetisch, sick magnetischer näherungsschalter, IME18-12NPSZC0S, IME1812NPSZC0S, 1040982, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Induktiver N?rungsschalter, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Sicherheitsgerichtet |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,06* | € 30,32* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 23,00* | € 31,70* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,39* | € 35,01* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,06* | € 35,94* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,80* | € 36,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|