Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor NAMUR Öffnerkontakt 720Hz 30V 2.1mA 5mm IP67 Kabel, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13757925
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     NG5002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=NG5002, Alternative (Alias)=IGA2005-N/1D/1G/2G, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=7.5 V, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Erfassungsreichweite max.=5 mm, Höhe=-888, Laststrom=30 mA, Länge=33 mm, Schaltfrequenz=720 Hz, Stromverbrauch=2.1 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=10 %, Wiederholgenauigkeit (mm)=-888, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe induktiver Sensor=NAMUR Öffnerkontakt, Bauform=M18, Gehäusematerial=Messing, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP67
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
173 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
173 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,36*
€ 37,23*
€ 5,00*
ab € 29,77*
€ 37,93*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,48*
€ 38,77*
€ 3,90*
ab € 30,51*
€ 39,09*
Lager 115
Frei Haus
ab € 33,43*
€ 42,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 17,46*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.