Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor SCR, Schliesserkontakt 250V 500mA 2mm IP67 Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13757862
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     EI1202TBOSL
EAN/GTIN:
     5709870232973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=EI1202TBOSL, Betriebsspannung, max.=250 V, Betriebsspannung, min.=20 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=2 mm, Höhe=-888, Laststrom=10 mA, Länge=66 mm, Stromverbrauch=500 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=5 %, Wiederholgenauigkeit (mm)=-888, Anschlussart=Kabel, Art der Ausgabe induktiver Sensor=SCR, Schliesserkontakt, Bauform=M12, Gehäusematerial=Edelstahl, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP67
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
100 g
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
100 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 34,81*
€ 48,97*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,43*
€ 65,86*
€ 8,95*
ab € 63,14*
€ 83,09*
Lager 115
Frei Haus
ab € 99,84*
€ 132,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.