Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 3kHz 30V 1.5mm IP67 Kabel, 2 m DW-AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13757819
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     DW-AD-623-M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=DW-AD-623-M5, Alternative (Alias)=320 920 185, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=1.5 mm, Höhe=-888, Laststrom=200 mA, Länge=25 mm, Schaltfrequenz=3 kHz, Wiederholgenauigkeit (%)=-888, Wiederholgenauigkeit (mm)=0.03 mm, Anschlussart=Kabel, 2 m, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.), Bauform=M5, Gehäusematerial=Edelstahl, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=DW-AD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
41,900 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
41,9 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 85,05*
€ 146,51*
Frei Haus
ab € 119,28*
€ 154,53*
1 Tag
69
Frei Haus
ab € 81,88*
€ 159,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,51*
€ 174,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,64*
€ 172,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.