Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, RM23, 1 Schliesser, 25A, 265V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13745038
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RM1A23A25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industriegehäuse
Thyristor
Halbleiterrelais, Typ=RM1A23A25, Breite=44.8 mm, Frequenz, max.=65 Hz, Frequenz, min.=45 Hz, Höhe=28.8 mm, Lastspannung max.=265 V, Lastspannung min.=24 V, Laststrom max.=25 A, Laststrom min.=150 mA, Länge=58.2 mm, Steuerspannung max.=280 V, Steuerspannung min.=20 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schaltfunktion=Nullschalten, Konformität mit Normen=CE CCC CSA UL Listed EAC, Serie=RM23
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MT
Höhe:
38 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
78 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: carlo gavazzi thyristor, thyristor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 42,91*
€ 56,07*
€ 5,90*
ab € 37,71*
€ 56,09*
Lager 115
20
Frei Haus
ab € 39,77*
€ 61,39*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 51,16*
€ 75,05*
€ 8,95*
ab € 56,89*
€ 77,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carlo Gavazzi
RHS45B
ab € 31,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.