| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13744600 Herst.-Nr.: DRA1-CMX60D10 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Halbleiterrelais, Typ=DRA1-CMX60D10, Breite=10 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=62.2 mm, Lastspannung max.=60 V, Lastspannung min.=1 V, Laststrom max.=10 A, Laststrom min.=0 A, Länge=89.6 mm, Steuerspannung max.=10 V, Steuerspannung min.=3 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Konformität mit Normen=CE UL Listed IEC, Serie=DRA1 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | MX | Höhe: | 10 mm | Nettogewicht: | 30 g | Tiefe: | 89 mm | Bruttogewicht: | 30 g | Breite: | 59 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536419089 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 49,85* | € 79,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 59,21* | € 80,02* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,70* | € 92,95* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 68,52* | € 95,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|