Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA/CRYDOM DRA1-CMX60D10 RELAIS, SSR, DIN MODUL, 60VDC, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1784035
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRA1-CMX60D10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom: 10 A
  • Schaltmodus: -
  • Produktpalette: -
  • Betriebsspannung, min.: 1 VDC
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Relaisanschlüsse: Käfigzugfederklemme
  • Betriebsspannung, max.: 60 VDC
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Regelspannung, max.: 10 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, interface relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SENSATA/CRYDOM, DRA1-CMX60D10, 1784035, 178-4035
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    9
    Frei Haus
    ab € 54,93*
    € 79,58*
    Lager 139
    17
    € 14,99*
    ab € 59,28*
    € 80,30*
    € 8,95*
    ab € 54,11*
    € 86,54*
    € 5,90*
    ab € 68,18*
    € 95,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,30*
    € 95,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 78,02*
    € 92,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,73*
    € 86,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,51*
    € 81,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,28*
    € 70,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.