Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, RP1A, 1 Schliesser, 3A, 265V, Radiale Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13741116
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RP1A23D3M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Relaissockel
halbleiterrelais carlo gavazzi
Halbleiterrelais, Typ=RP1A23D3M1, Breite=12.5 mm, Frequenz, max.=65 Hz, Frequenz, min.=45 Hz, Höhe=47.4 mm, Lastspannung max.=265 V, Lastspannung min.=12 V, Laststrom max.=3 A, Laststrom min.=20 mA, Länge=84 mm, Steuerspannung max.=34 V, Steuerspannung min.=5 V, Anschlussart=Radiale Leitungen, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Leiterplatte, Schaltfunktion=Nullschalten, Konformität mit Normen=UL Listed CE EN VDE, Serie=RP1A
Weitere Suchbegriffe: relaissockel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 25,00*
ab € 38,13*
€ 49,28*
1
€ 8,95*
ab € 35,93*
€ 49,87*
Lager 115
10
1
Frei Haus
ab € 35,91*
€ 52,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.