Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CARLO GAVAZZI RP1A23D3M1 SOLID STATE RELAY, 3A, 3-32VDC, SOCKET,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2835571
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RP1A23D3M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Relaissockel
halbleiterrelais carlo gavazzi
Betriebsspannung, min.: 12 VAC
  • RelaisanschlĂźsse: Quick Connect
  • Relaismontage: Socket
  • Laststrom: 3 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktpalette: RP1A Series
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • Schaltmodus: Zero Crossing
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Betriebsspannung, max.: 265 VAC
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: relaissockel, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CARLO GAVAZZI, RP1A23D3M1, 2835571, 283-5571
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    7
    € 6,95*
    ab € 31,18*
    € 35,97*
    2 Tage
    24
    Frei Haus
    ab € 29,55*
    € 37,00*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 42,78*
    € 47,74*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,74*
    € 56,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,10*
    € 54,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,31*
    € 52,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,95*
    € 51,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,78*
    € 50,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.