Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter, U-PKZ0(230V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13622507
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     U-PKZ0(230V50HZ)
EAN/GTIN:
     4015080731351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfsschalter, Typ=U-PKZ0(230V50HZ), Alternative (Alias)=073135, Aufnahmeschaft=Unterspannungsauslöser, Geeignet für=PKZM0,PKZM4,PKZM0-T,PKM0,PKZM01,PKE Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
92 mm
Bruttogewicht:
129 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,98*
ab € 16,86*
€ 22,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,95*
€ 23,78*
2 Tage
7
€ 4,99*
ab € 19,76*
€ 26,12*
2 Tage
27
€ 6,40*
ab € 21,85*
€ 28,98*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 38,87*
€ 52,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
072732
ab € 31,90*
Zubehör
Moeller
8724650
ab € 35,38*
Zubehör
Eaton
046938
ab € 41,73*
Zubehör
Eaton
072730
ab € 33,82*
Zubehör
Eaton
072731
ab € 33,15*
Zubehör
Eaton
072733
ab € 32,63*
Zubehör
Eaton
088915
ab € 48,51*
Zubehör
Eaton
229677
ab € 44,94*
Zubehör
Eaton
278478
ab € 31,97*
Zubehör
Eaton
278481
ab € 36,26*
Zubehör
Eaton
278486
ab € 44,91*
Zubehör
Eaton
283383
ab € 52,40*
Zubehör
Eaton
288893
ab € 41,64*
Zubehör
Eaton
278475 PKZM01-0,16
ab € 36,07*
Zubehör
Eaton
088908 PKZM0-0,25-T
ab € 41,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.