Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehschalter, Pole %3D 1, Positionen %3D 12, 30°, Leiterplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13548906
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     CK1059
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
drehschalter 12 stufen
Drehschalter, Typ=CK1059, Breite=27.5 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=6 mm, Höhe=-999, Indexierungswinkel=30 °, Pole=1, Positionen=12, Anschlussart=Einlötstift, Art des Betätigers=-999, Beleuchtung=Nein, Montageart=Leiterplatte, Konformität mit Normen=-999, Kontaktspannung=250 VAC/DC, Kontaktstrom=150 mA, Serien=CK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
11 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501590
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 2,29*
€ 4,31*
1
€ 6,90*
ab € 2,36*
€ 4,78*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,25*
€ 5,27*
1 Tag
707
1
€ 14,99*
ab € 2,25*
€ 7,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
5582.6611
ab € 5,00*
Zubehör
Mentor
5582.6631
ab € 3,81*
Zubehör
Mentor
5583.6611
ab € 5,62*
Zubehör
Mentor
5583.6631
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.