Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorlin 12-Stufen Drehschalter Ein/Aus-Schalter, 1-polig 250V ac/dc / 150 mA x 71.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lorlin 12-Stufen Drehschalter Ein/Aus-Schalter, 1-polig 250V ac/dc / 150 mA x 71.1mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8660253
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     CK1059
EAN/GTIN:
     5059045654711
Suchbegriffe:
Drehschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
stufenschalter 1p 12pos
Kontaktanordnung = SPST
Kontaktnennstrom = 150 mA
Schaltstufenanzahl = 12
Kontaktzahl = 1
Nennspannung = 250V ac/dc
Durchmesser = 27.5mm
Abmessungen = 27.5 (Dia.) x 71.1mm
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Lötanschluss
Anwendung = Geringer Stromverbrauch
Betriebstemperatur max. = +85°C

; 739-2930 739-2930 bietet eine durchgehende Drehung ohne Anschläge. Schalter, Miniatur-Wafer, 6-mm-Spindel – Serie CK. Eine Auswahl an Lorlin CK-Drehschaltern mit verschiedenen Schaltkonfigurationen. Kontakte für 150 mA @ 250 V ac/dc Prüfspannung: 1500 V ac UL-VO-Auslegung mit 27,5 mm Gehäusedurchmesser 30°-Indizierung Kurzschließende Umschaltkontakte ohne Unterbrechung (MBB) und Umschaltkontakte mit Unterbrechung (BBM) (siehe Datenblatt für Referenz) Optionen mit verstellbarem Anschlag und für durchgehendes Drehen Abmessungen: 50 mm lange Spindel mit 6 mm Ø ohne flache Stirnseite zur leichten Montage von Reglerknöpfen. Die Buchse ist 8 mm lang und besitzt ein M10 x 0,75 mm Gewinde
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Kontaktnennstrom:
150 mA
Schaltstufenanzahl:
12
Kontaktzahl:
1
Nennspannung:
250V ac/dc
Durchmesser:
27.5mm
Abmessungen:
27.5 (Dia.) x 71.1mm
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Lötanschluss
Anwendung:
Geringer Stromverbrauch
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, steuerschalter 1pol, 8660253, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Lorlin, CK1059, Switches, Rotary Switches & Components, Rotary Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,21*
€ 4,53*
2 Tage
623
1
€ 5,95*
ab € 2,04*
€ 4,99*
1
€ 5,90*
ab € 2,32*
€ 5,07*
1 Tag
1516
1
€ 14,99*
ab € 2,21*
€ 7,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 750 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
5582.6611
ab € 5,03*
Zubehör
Mentor
5582.6631
ab € 3,95*
Zubehör
Mentor
5583.6611
ab € 5,60*
Zubehör
Mentor
5583.6631
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.