Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOZED-Adapter, D02, 50 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13381037
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SH5050
EAN/GTIN:
     4001869024448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pass Einsatz
Passeinsatz
Schutzschalter
Sicherungshalter
NEOZED-Adapter, Typ=5SH5050, Nennstrom=50 A, Grösse=D02
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
17 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: paßeinsatz 50a siemens, pass einsatz, passeinsatz siemens, NEOZED-Adapter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,22*
€ 0,36*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,39*
50
€ 5,95*
ab € 0,28*
€ 0,39*
2 Tage
369
1
€ 6,40*
ab € 0,24*
€ 0,39*
Lager 115
17
5
€ 5,95*
ab € 0,4665*
€ 0,887*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,887*
€ 1,05553
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8092*
€ 0,96295
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6365*
€ 0,75744
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6065*
€ 0,72174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5465*
€ 0,65034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5365*
€ 0,63844
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4665*
€ 0,55514
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,435* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SG1653
ab € 0,39667*
Sonstiges
Siemens
5SG1693
ab € 3,48*
Sonstiges
Siemens
5SG1701
ab € 4,56*
Sonstiges
Siemens
5SG1702
ab € 3,674*
Sonstiges
Siemens
5SG17021
ab € 19,27002*
Sonstiges
Siemens
5SG5653
ab € 5,48*
Sonstiges
Siemens
5SG5693
ab € 5,53*
Sonstiges
Siemens
5SG5701
ab € 13,70*
Sonstiges
Siemens
5SG5702
ab € 8,64*
Sonstiges
Siemens
5SG57021
ab € 115,98*
Sonstiges
Siemens
5SG6202
ab € 6,88*
Sonstiges
Siemens
5SG6206
ab € 8,2075*
Sonstiges
Siemens
5SG6207
ab € 9,0375*
Sonstiges
Siemens
5SG6208
ab € 52,74006*
Sonstiges
Siemens
5SE2350
ab € 0,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.