Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherung 125A 690V 00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13380898
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NE8022-1
EAN/GTIN:
     4011209316768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
Kombikennmelder
NH-Sicherung, Typ=3NE8022-1, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Länge=-999, Nennspannung AC=690 V, Nennstrom=125 A, Grösse=00, Sicherungsart=Sicherungseinsatz, Betriebsklasse=aR
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 39,33*
€ 50,83*
20 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,45*
ab € 40,65*
€ 51,83*
20 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 41,23*
€ 52,90*
1
Frei Haus
ab € 41,19*
€ 53,43*
Lager 115
6
1
Frei Haus
ab € 46,01*
€ 62,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NH3030
ab € 4,78*
Sonstiges
Siemens
3NH3051
ab € 5,98*
Sonstiges
Siemens
3NH3032
ab € 22,35*
Sonstiges
Siemens
3NH3031
ab € 27,77001*
Sonstiges
Siemens
3NH4030
ab € 20,07*
Sonstiges
Siemens
3NH4032
ab € 23,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.