Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13366752 Herst.-Nr.: 829.300.55 EAN/GTIN: 4049787014172 |
| | |
|
| | |
| LED-Dauerleuchte/blinkende Signalleuchte, Typ=829.300.55, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Sockel=98 mm, Höhe gesamt=137 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=150 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC) ABS, Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=50000 h, Lichteffekt=Durchgehend Blinkend, Lichtfarbe=Gelb, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage Winkelmontage, Multifunktional=Ja, Schutzart=IP65, Stromart=DC, Series=829 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 116,99* | € 139,93* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 116,97* | € 140,77* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 117,02* | € 140,82* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 120,09* | € 144,41* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,69* | € 159,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|