Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Buzzer 425 Rot Durchgehend 24VAC / DC 98dBA IP65 Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13366486
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     425.120.75
EAN/GTIN:
     4049787006658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
LED Buzzer, Typ=425.120.75, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Blitzenergie=1 J, Blitzfrequenz=1 Hz, Durchmesser Sockel=83 mm, Gewicht=183 g, Höhe=234.5 mm, Länge=91 mm, Schallpegel=98 dBA, Tones=1, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusematerial=Polycarbonat, Lampentyp=Xenon-Lampe, Lebensdauer=50000 h, Linsenfarbe=Rot, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage, Schutzart=IP65, Signalart=Blinkend, Stromart=AC DC, Ton-Typ=Durchgehend, Konformität mit Normen=CE, Serien=425
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
86 mm
Nettogewicht:
230 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
230 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,70*
€ 154,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 143,49*
€ 165,84*
Frei Haus
ab € 155,57*
€ 179,90*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 157,97*
€ 181,28*
Lager 115
Frei Haus
ab € 179,31*
€ 205,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,88*
€ 245,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,90*
€ 241,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,75*
€ 232,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,83*
€ 227,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,31*
€ 213,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.