Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Light Module Durchgehend Blau 240V KombiSIGN 71 Sockelmontage IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13366350
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     641.500.00
EAN/GTIN:
     4049787004876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Dauerlichtelement, Typ=641.500.00, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Durchmesser Sockel=70 mm, Höhe gesamt=65.5 mm, Signalelemente=1, Gehäusefarbe=-999, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Nein, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Blau, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Sockelmontage, Schutzart=IP65, Stromart=AC DC, Serien=KombiSIGN 71
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 13,53*
€ 18,68*
€ 5,46*
ab € 13,57*
€ 18,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,58*
€ 18,83*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,94*
€ 19,23*
Lager 115
2
€ 5,95*
ab € 14,71*
€ 21,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 16,21*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000001
ab € 9,51*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000004
ab € 4,36*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 39,23*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,07*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,19*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.900.00
ab € 16,88*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.910.00
ab € 15,18*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.870.00
ab € 55,24*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.880.00
ab € 49,25*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.810.00
ab € 16,24*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 15,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,92*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.38
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.